Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, Bundlänge: maximal 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø6mm, Länge: max.10m

Absperrkette, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Länge: 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 19143
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssicherungen, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 75 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 33,63*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,45*
Zubehör
k.A.
5711
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.