Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE - Mechanische Feststelleinheit - für Gleitschienen-Türschließer TS3000V/TS5000 - 1400-0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1400-0016
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     1400-0016
EAN/GTIN:
     4026434178968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit

Mechanische Feststelleinheit für GEZE Türschließer - TS 3000V und TS 5000 verwendbar.

  • GEZE - mechanische Feststelleinheit
  • Für GEZE Türschließer TS3000V und TS5000
  • Mit einstellbarer Türfeststellung von 80 bis 130 Grad möglich
  • Ein- und ausschaltbar und überfahrbar
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mechanische Feststelleinheit
Einsatz und Anwendung:
passend zu GEZE TS 3000V / 5000
Abmessungen:
91,2 x 24,5 mm
Gewicht:
68 g
Weitere Suchbegriffe: Türfeststeller, obentürschließer geze, obentürschließer, geze, GEZE, Tür, Schließer, geprüft, feuerschutztüren, rauchschutztüren, schließkraft, gleitschiene, hochwertig, qualität, qualitativ, weiß, silber, türen, rechts, links, verwendbar, hydraulisch, dämpfung, öffnungsdämpfung, feuer, rauch, schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
50
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 36,36*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 71,38*
€ 91,59*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
A188332
ab € 158,17*
Sonstiges
GEZE
1420-0102
ab € 158,23*
Sonstiges
GEZE
1430-0101
ab € 111,68*
Sonstiges
GEZE
1430-0102
ab € 110,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.