Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE - Türschließer - TS5000 - Silber - 1420-0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1420-0102
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     1420-0102
EAN/GTIN:
     4026434106596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer- und Rauchschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gleitschiene ist für Anschlagtüren bis 1400 mm. Die Schließkraft ist variabel einstellbar EN 1-6. Der Türschließer ist für DIN links und rechts Türen geeignet. Die Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag sind von vorne einstellbar. Material sowie Anleitung zur Montage im Lieferumfang - eine optionale Montageplatte ist separat erhältlich - Abmessung Schließer: 287 x 46 x 60 mm / Länge Gleitschiene: 448 mm.

  • GEZE Türschließer für Haustüren, Nebentüren, sowie Feuer- und Rauchschutztüren
  • DIN links / DIN rechts geeignet, Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
  • Montagematerial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
  • Einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (EN 2-6)
  • Abmessung Schließer: 287 x 46 x 60 mm / Länge Gleitschiene: 448 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEZE
Türbreite:
1400 mm
Ausführung:
Feuer- und Rauchschutztüren, Haustüren, Korridortüren, Zimmertüren
Farbe:
Silber
Gewicht:
3100 g
Zulassungen:
Schließkraft nach EN 1154 (EN 2-6)
Anschlag:
DIN links / DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, türschließer grau, geze, GEZE, Tür, Schließer, ts 5000, silber, geprüft, feuerschutztüren, rauchschutztüren, schließkraft, gleitschiene, hochwertig, qualität, qualitativ, türen, rechts, links, verwendbar, hydraulisch, dämpfung, öffnungsdämpfung, feuer, rauch, schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 157,99*
€ 213,84*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 402,66*
€ 478,72*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.