Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Feder-Türschließer - FT 901 - 1799-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1799-0001
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1799-0001
EAN/GTIN:
     4026434081480
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür

Der Feder-Türschließer der Marke BASI eignet sich für leichte Innentüren, Korridortüren oder Nebeneingangstüren. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht offen bleiben oder zuknallen und für ein angenehmes leises Schließen. Zumeist eingesetzt bei Brandschutztüren, da diese laut Vorschrift selbstschließend sein müssen. Aber auch im Unternehmensbereich oder öffentlichen Einrichtungen eignet sich der Feder-Türschließer bestens. Der Türschließer ist für DIN links und rechts Türen bis 25 KG geeignet. Die Konstruktion und Montage ist simpel. Der Hebel wird an die Zarge befestigt - der Hebel drückt auf die auf den Türflügel befestigte Rolle.

  • Feder Türschließer für leichte Innen-, Korridor-, Nebeneingangstüren bis 25 KG
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich
  • Federkraft grob einstellbar
  • DIN links / rechts verwendbar
  • Material: Stahl galvanisch verzinkt, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Türschließer
Einsatz und Anwendung:
für leichte Zimmertüren, Korridortüren
max. Türgewicht:
25 KG
Hebellänge:
235 mm
Türstärken:
18-25 mm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Feder, Türe, Türstärke, Gewicht, galvanisch, leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
1799-0003
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.