| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2150-0000 Herst.-Nr.: 2150-0000 EAN/GTIN: 4026434002539 |
| |
|
| | |
| BASI Notschlüsselkasten in klassischer roten Ausführung. Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, die im Notfall griffbereit sein müssen aber unter normalen Konditionen vor unbefugter Nutzung gesichert werden müssen. Ausgestattet mit einem Profilzylinder und 2 mitgelieferten Schlüsseln. Die auswechselbare Glasscheibe wird im Notfall eingeschlagen, das stabile Gehäuse in roter Signalfarbe, besteht aus Stahlblech und hält im Notfall locker stand. Außenabmessung: 100 x 100 x 40 mm - Notschlüsselkasten in roter Signalfarbe
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Stahlblechgehäuse und auswechselbare Scheibe
- Außenabmessung: 100 x 100 x 40 mm
- Material: Stahlblech, Farbe: Rot
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Notschlüsselkasten | Abmessungen: | H100 x B100 x T40 mm | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Schließung: | Verschiedenschließend | Verriegelung: | Hebelschloss | Material: | Stahl | Gewicht: | 330 g | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: not, schlüsselkasten, kasten, rot, vs, gl, verschiedenschließend, gleichschließend, stahl, hebelschloss, glas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,56* | € 13,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,54* | € 34,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|