Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Notschlüsselkasten - NK 215H - mit Glasbrecher - Verschiedenschließend - 2150-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2150-0003
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2150-0003
EAN/GTIN:
     4026434064094
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox

BASI Notschlüsselkasten in klassischer roten Ausführung. Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, die im Notfall griffbereit sein müssen aber unter normalen Konditionen vor unbefugter Nutzung gesichert werden müssen. Ausgestattet mit einem Profilzylinder und 2 mitgelieferten Schlüsseln. Die auswechselbare Glasscheibe wird im Notfall eingeschlagen, das stabile Gehäuse in roter Signalfarbe, besteht aus Stahlblech und hält im Notfall locker stand. Außenabmessung: 100 x 100 x 40 mm

  • Notschlüsselkasten in roter Signalfarbe
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Stahlblechgehäuse und auswechselbare Scheibe
  • Außenabmessung: 100 x 100 x 40 mm
  • Material: Stahlblech, Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Notschlüsselkasten
Abmessungen:
H100 x B100 x T40 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Schließung:
Verschiedenschließend
Verriegelung:
Hebelschloss
Material:
Stahl
Gewicht:
410 g
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Alarm, Notkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 15,23*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 22,92*
€ 31,55*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2150-0000
ab € 8,50*
Sonstiges
BASI
2150-0002
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.