Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Dornschlüssel - Innen-Dreikant 8 mm - 301D-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-301D-8
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     301D-8
EAN/GTIN:
     4026434070705
Suchbegriffe:
Dorn Schlüssel
Dorn Zwangverschlussschlüssel
Dornschlüssel
Dornzwang-Verschlussschlüssel

Dreikantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Innen-Dreikant, wahlweise 7, 8, 9 oder 10 mm erhältlich.

  • Dreikantschlüssel
  • Innen-Dreikant
  • Wahlweise in 7, 8, 9 oder 10 mm
  • Mit ovalem Schlüsselkopf
  • Material: Zinkdruckguss / vernickelt
Weitere Informationen:
Dreikant:
8 mm
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: Dornzwangverschluss-Schlüssel, Dornzwangverschlussschlüssel, dornschlüssel, Dreikantschlüssel, 7, 8, 9, 10, mm, dreikant, vierkant, vierkantschlüssel, innendreikant, innenvierkant, zink, zinkgussdruck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,43*
6 Tage
30
2
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,46*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
301D-10
ab € 2,72*
Sonstiges
BASI
301D-7
ab € 2,72*
Sonstiges
BASI
301D-9
ab € 2,73*
Sonstiges
BASI
301V-10
ab € 2,72*
Sonstiges
BASI
301V-5
ab € 2,67*
Sonstiges
BASI
301V-6
ab € 2,71*
Sonstiges
BASI
301V-7
ab € 2,71*
Sonstiges
BASI
301V-7.5
ab € 2,72*
Sonstiges
BASI
301V-8
ab € 2,71*
Sonstiges
BASI
301V-9
ab € 2,71*
Sonstiges
BASI
DM5020-0000-DI8
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.