Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vierkantschlüssel - Innen-Vierkant 8 mm - Außen-Vierkant 6-10 mm - 310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-310A
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     310A
EAN/GTIN:
     4026434082104
Suchbegriffe:
Dornschlüssel
Dreikantschlüssel
7
8

Vierkantschlüssel mit Innen-Vierkant 8 mm, sowie Außen-Vierkant 6-10 mm. Zur vielseitigen Anwendung. Vierkantschlüssel aus Zinkgussdruck vernickelt und ovalem Schlüsselkopf.

  • Vierkantschlüssel
  • Innen-Vierkant 8 mm
  • Außen-Vierkant 6-10 mm
  • Abmessung: 67 x 50 mm
  • Material: Zinkdruckguss / vernickelt
Weitere Informationen:
Innen-Vierkant:
8 mm
Außen-Vierkant:
6-9 mm
Gewicht:
43 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
302A
ab € 13,07*
Sonstiges
BASI
668N
ab € 7,07*
Sonstiges
BASI
306
ab € 3,63*
Sonstiges
BASI
307
ab € 3,62*
Sonstiges
BASI
330
ab € 4,54*
Sonstiges
BASI
668NK
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.