Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Doppelzylinder - AS 30/70 mm - Verschiedenschließend - 5000-0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5000-0040
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5000-0040
EAN/GTIN:
     3838923330136
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/70
doppelzylinder

Die sichere AS Profilzylinder Reihe von BASI. Der robuste Doppelzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Schlüssel passend. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der AS Doppelzylinder ist als ideales Schloss für den Hauseingangsbereich verwendbar. Er eignet sich als Zylinder für Haustüren oder Wohneingangstüren. Der massive Profilzylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12.

  • Sicherer Profil-Doppelzylinder aus der AS Reihe - für Haustüren / Wohneingangstüren
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
  • Geprüft nach DIN 18252:2006-12
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
30 mm
Länge B:
70 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
nein
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
3838923330105
ab € 11,63*
Sonstiges
BASI
3838923330198
ab € 9,89*
Sonstiges
BASI
3838923330211
ab € 11,62*
Sonstiges
BASI
3838923330259
ab € 16,21*
Sonstiges
BASI
3838923330303
ab € 12,48*
Sonstiges
BASI
3838923330341
ab € 18,01*
Sonstiges
BASI
3838923330372
ab € 12,48*
Sonstiges
BASI
3838923330389
ab € 13,37*
Sonstiges
BASI
3838923330402
ab € 16,21*
Sonstiges
BASI
3838923330457
ab € 14,82*
Sonstiges
BASI
5000-0000
ab € 7,30*
Sonstiges
BASI
5000-0005
ab € 8,17*
Sonstiges
BASI
5000-0010
ab € 8,92*
Sonstiges
BASI
5000-0015
ab € 9,87*
Sonstiges
BASI
5000-0020
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.