Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Halbzylinder - AS 10/50 mm - Verschiedenschließend - 5020-0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5020-0020
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5020-0020
EAN/GTIN:
     3838923302140
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder

Die robuste und sichere AS Profil-Halbzylinder Reihe von BASI, ist für Garagentore, Schaltschlösser, Schlüsselschalter oder Vorhangschlösser verwendbar. Der Schließzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Der hochwertige Halbzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Zylinderschlüssel passend. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anzufertigen. Der massive Zylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein aufbohren von Möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf die Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12.

  • Sicherer Profil-Halbzylinder - für Garagentore / Vorhangschlösser
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
  • Geprüft nach DIN 18252:2006-12
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
10 mm
Länge B:
50 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: profilzylinder, türzylinder, schloss, 10, 30, mm, zylinder, für, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren, garagentor, tore, garage, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, din, geprüft, schlüssel, länge, sicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5020-0005
ab € 7,52*
Sonstiges
BASI
3838923302133
ab € 9,24*
Sonstiges
BASI
5020-0040
ab € 15,03*
Sonstiges
BASI
5020-0000
ab € 6,66*
Sonstiges
BASI
5020-0010
ab € 8,36*
Sonstiges
BASI
5020-0030
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.