Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI 5020-0005 Schließzylinder Euro-Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI 5020-0005 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
BASI 5020-0005 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99177431
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5020-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Durchmesser Daumendreher
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Euro-Profilzylinder
Produktfarbe
Chromfarbe
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
3838923302133
ab € 9,25*
Sonstiges
BASI
5020-0020
ab € 10,13*
Sonstiges
BASI
5020-0040
ab € 15,03*
Sonstiges
BASI
5020-0000
ab € 6,66*
Sonstiges
BASI
5020-0010
ab € 8,38*
Sonstiges
BASI
5020-0030
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.