| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-5040-0000 Herst.-Nr.: 5040-0000 EAN/GTIN: 3838923302683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Außenzylinder auch Rundzylinder genannt eignet sich für Türzusatzschlösser auf dem Türblatt. Der Profil-Außenzylinder kann anstatt eines Drehknaufs am Türzusatzschloss verwendet werden. Ideal für das BASI Türzusatzschloss KS 500, sowie KS 500R (separat erhältlich). Der Außenzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Selbstverständlich ist der Zylinder mit allen Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet, die auch ein Standard-Profilzylinder aufweist. Der Zylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Zusätzlich bietet der Profilzylinder einen Anbohrschutz um die weitere Sicherheit für Ihre Türen zu gewährleisten. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu verhindern / erschweren. Der Außenzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 3 mitgelieferten Schlüssel sind passend. Die Mitnehmerstange kann individuell gekürzt und auf das richtige Maß gebracht werden. In Kombination mit einem BASI Türzusatzschloss gewährt das Schließsystem höchsten Schutz für Ihre Eingangstüre. - Profil-Außenzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
- Mit Anbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
- Ideal für BASI Zusatzsicherungen, Türzusatzschloss KS 500, KS 500R
- Mitnehmerstange individuell kürzbar, Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schließart: | Verschiedenschließend | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 | Lieferform: | inkl. Abdeckrosette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profil, außenzylinder, zylinder, schloss, zusatzschloss, kastenschloss, türzusatzschloss, zusatzsicherung, haustür, eingangstür, wohneingangstür, schließzylinder, tür, profilschlüssel, messing, sicher, gleichschließend, 3, schlüssel, türzylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |