| |
|
| Artikel-Nr.: 705-5201-0035-0034 Herst.-Nr.: 5201-0035-0034 EAN/GTIN: 3838923668109 |
| |
|
| | |
| Die sichere AS Profil-Doppelzylinder Reihe von BASI. Der robuste Doppelzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Der Profilzylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der AS Doppelzylinder ist als ideales Schloss für den Hauseingangsbereich verwendbar. Er eignet sich als Zylinder für Haustüren oder Wohneingangstüren. Der massive Profilzylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Mit der Not- und Gefahrenfunktion lässt sich die Türe auch dann von außen öffnen, wenn auf der Innenseite des Profilzylinders bereits ein Schlüssel steckt. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12. - Profil-Doppelzylinder für Haustüren / Wohneingangstüren
- Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Gleichschließend, Lieferung inklusive 3 Schlüssel
- Geprüft nach DIN 18252:2006-12
- Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Länge A: | 30 mm | Länge B: | 65 mm | Schließart: | Gleichschließend | Not-/Gefahrenfunktion: | ja | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren |
| | |
| |