Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Doppelzylinder - AS 35/40 mm - Gleichschließend Nr. 34 - N&G - 5201-0510-0034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5201-0510-0034
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5201-0510-0034
EAN/GTIN:
     3838923668314
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/40
doppelzylinder

Die sichere AS Profil-Doppelzylinder Reihe von BASI. Der robuste Doppelzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Der Profilzylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der AS Doppelzylinder ist als ideales Schloss für den Hauseingangsbereich verwendbar. Er eignet sich als Zylinder für Haustüren oder Wohneingangstüren. Der massive Profilzylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Mit der Not- und Gefahrenfunktion lässt sich die Türe auch dann von außen öffnen, wenn auf der Innenseite des Profilzylinders bereits ein Schlüssel steckt. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12.

  • Profil-Doppelzylinder für Haustüren / Wohneingangstüren
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Gleichschließend, Lieferung inklusive 3 Schlüssel
  • Geprüft nach DIN 18252:2006-12
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
35 mm
Länge B:
40 mm
Schließart:
Gleichschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
ja
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 18,12*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 45,17*
€ 58,85*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5201-0035-0034
ab € 15,37*
Sonstiges
BASI
5201-1520-0034
ab € 15,39*
Sonstiges
BASI
5201-0000-0034
ab € 9,33*
Sonstiges
BASI
5201-0005-0034
ab € 10,10*
Sonstiges
BASI
5201-0010-0034
ab € 11,03*
Sonstiges
BASI
5201-0015-0034
ab € 11,89*
Sonstiges
BASI
5201-0020-0034
ab € 12,78*
Sonstiges
BASI
5201-0025-0034
ab € 13,63*
Sonstiges
BASI
5201-0030-0034
ab € 14,52*
Sonstiges
BASI
5201-0040-0034
ab € 16,78*
Sonstiges
BASI
5201-0505-0034
ab € 10,98*
Sonstiges
BASI
5201-0515-0034
ab € 12,75*
Sonstiges
BASI
5201-0520-0034
ab € 13,63*
Sonstiges
BASI
5201-0525-0034
ab € 14,54*
Sonstiges
BASI
5201-0530-0034
ab € 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.