| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-7300-0001 Herst.-Nr.: 7300-0001 EAN/GTIN: 4026434063523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Hausnummernschilder aus modernem und zeitlosem Edelstahl sind extrem witterungsfest und garantiert rostfrei. Klare Linien und Strukturen sorgen für Eleganz und gute Sichtbarkeit auch von weiter Entfernung. Die BASI Hausnummern sind sehr einfach zu montieren. Die Montage erfolgt mit Dübeln und Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Durch die versteckte Verschraubung entsteht ein schöner schwebender Effekt. Alle Hausnummern von 0-9, sowie a-c sind erhältlich. Die Buchstaben sind verhältnismäßig kleiner als die Ziffern, damit ein optimales Schriftbild entsteht. Verschönern Sie Ihre Hausfassade mit den eleganten Hausnummer aus Edelstahl. - Verschönert jeden Eingangsbereich oder Hausfassade, elegantes Finish
- Langlebig, Witterungsfest und korrosionsbeständig
- Einfache Montage
- Material: Edelstahl 2VA rostfrei
- Lieferumfang: 1 x Hausnummer zzgl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 150 mm | Material: | Edelstahl | Befestigungsart: | Schrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hausnummer 1, Haus, Edelstahl, Gebäude, Straße, korrosionsbeständig, witterungsfest, stabil, nummer, buchstaben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 705 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,43* | € 13,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,17* | € 30,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 705 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 705 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 705 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|