Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Buntbart Rosettenpaar - ZBR 3110 (Lochung: Buntbart) - 7300-2108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7300-2108
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7300-2108
EAN/GTIN:
     4026434153729
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

Rosettenpaar in hochwertigem und modernem Edelstahl. Das runde Rosettenpaar ist für Türen mit einer Türstärke von 38-45 mm. Ausführungen: Wahlweise für Buntbart / Profilzylinder / WC-Schloss oder Blindzylinder

  • Rosettenpaar in unterschiedlichen Ausführungen
  • Lieferumfang: 1 Rosettenpaar (2 Stück)
  • Nicht sichtbare Verschraubung, ver- und entriegelbar
  • Material: Edelstahl
  • Für Türen mit einer Türstärke von 38-45 mm
Weitere Informationen:
Lochung:
BB - Buntbart
Abstand:
38 mm
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
7 mm
Innenvierkant:
8 mm
Material:
Edelstahl
Türstärken:
38-45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7300-2408
ab € 3,63*
Sonstiges
BASI
7300-2208
ab € 3,62*
Sonstiges
BASI
7300-2308
ab € 8,10*
Sonstiges
BASI
7306-9008
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.