Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profilzylinder Rosettenpaar - ZBR 3110 (Lochung - Profilzylinder) - 7300-2208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7300-2208
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7300-2208
EAN/GTIN:
     4026434153873
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

Rosettenpaar in hochwertigem und modernem Edelstahl. Das runde Rosettenpaar ist für Türen mit einer Türstärke von 38-45 mm. Ausführungen: Wahlweise für Buntbart / Profilzylinder / WC-Schloss oder Blindzylinder

  • Rosettenpaar in unterschiedlichen Ausführungen
  • Lieferumfang: 1 Rosettenpaar (2 Stück)
  • Nicht sichtbare Verschraubung, ver- und entriegelbar
  • Material: Edelstahl
  • Für Türen mit einer Türstärke von 38-45 mm
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Abstand:
38 mm
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
7 mm
Innenvierkant:
8 mm
Material:
Edelstahl
Türstärken:
38-45 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, edelstahl rosettengarnitur, rosettengarnitur, Rosetten, Paar, Edelstahl, Profilzylinder, Tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7300-2408
ab € 3,67*
Sonstiges
BASI
7300-2108
ab € 3,67*
Sonstiges
BASI
7300-2308
ab € 8,10*
Sonstiges
BASI
7306-9008
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.