Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schmalrahmen-Garnitur - Edelstahl - U-Form - 7301-0208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-7301-0208
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7301-0208
EAN/GTIN:
     4026434006186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Die Schmalrahmen-Garnitur für Profilrahmentüren ist aus hochwertigem Edelstahl. Sie ist bestens für den Innenbereich geeignet und besitzt zugleich eine Vorrichtung für Profilzylinder. Die Drücker-Drücker Garnitur lässt sich bei allen gängigen Innentüren mit einer Türstärke von 38-45 mm verbauen. Die Rosetten kommen in ovaler Ausführung, die Türklinken sind in U-Form -DIN Rechts / Links verwendbar.

  • Schmalrahmen-Drücker-Garnitur für Profil- und Rahmentüren mit Profilzylinder
  • Hochwertige Qualität und elegantes Design
  • Fest-/Drehbare Drücker-Lagerung der Türklinken
  • Für Türstärken 38-45 mm, nicht sichtbare Verschraubung
  • Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Drücker Garnitur
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Richtung:
DIN Links/Rechts verwendbar
Unterkonstruktion::
Stahl mit Rückholfeder
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Türstärken:
38-45 mm
Ausführung:
Rosettengarnitur Drücker
Weitere Suchbegriffe: Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Schutzbeschlag, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 25,85*
8 Tage
200
€ 6,99*
ab € 35,75*
€ 47,51*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7302-5208
€ 14,29*
Sonstiges
BASI
7301-5208
€ 14,31*
Sonstiges
BASI
7301-5209
€ 15,50*
Sonstiges
BASI
7302-0208
€ 25,83*
Sonstiges
BASI
7820-0208
€ 12,07*
Sonstiges
BASI
7820-0218
€ 10,96*
Sonstiges
BASI
7820-0228
€ 13,75*
Sonstiges
BASI
7820-0308
€ 19,72*
Sonstiges
BASI
7820-0318
€ 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.