Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - FS-Wechsel-Beschlag - ZT/FS 2100 - Kurzschild rund - Edelstahl - 7519-0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7519-0108
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7519-0108
EAN/GTIN:
     4026434392852
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur

Ein klassischer Feuerschutzbeschlag verpackt in einer modernen und hochwertigen Edelstahlhülle verleiht der Türe das gewisse Etwas. Aber nicht nur hübsch verpackt, sondern auch funktionell ist die Wechselgarnitur vorne mit dabei. Der Türbeschlag besteht aus einem runden Kurzschild und besitzt einen Lochabstand von 72 mm – Innen-Vierkantstift 9 mm. Auf der Innenseite kommt der Drücker in U-Form, auf der Außenseite befindet sich ein gerader fester Knopf. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Technische Daten: Material Edelstahl, Stahlkern im Inneren, mit Vorrichtung für Profilzylinder, Abstand 72 mm / Vierkantstift 9 mm, nicht sichtbare Verschraubung, fest-/drehbare Drücker-Lagerung.

  • Feuerschutzbeschlag - Wechselgarnitur aus hochwertigem Edelstahl
  • Mit rundem Kurzschild, Drücker in U-Form, fester gerader Knopf
  • Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm, Schildstärke 9 mm
  • Für gängige Türen mit einer Türstärke von 44-66 mm
  • Mit Stahlkern im Inneren, Geprüft nach DIN 18273
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Feuerschutzbeschlag
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Edelstahl
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Schildstärke:
9 mm
Schild:
Kurzschild rund
Norm:
Geprüft nach DIN 18273
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur edelstahl pz, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, Schutzbeschlag, Feuerschutz, Feuerfest, Edelstahl, Stahl, Brandschutzrüren, Feuerschutztüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7519-0508
ab € 39,11*
Sonstiges
BASI
7529-9208
ab € 40,64*
Sonstiges
BASI
7529-9200
ab € 10,64*
Sonstiges
BASI
7529-9108
ab € 45,67*
Sonstiges
BASI
7529-9100
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.