Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - FS-Drücker-Beschlag - ZT/FS 2100 - Kurzschild rund - Edelstahl - 7519-0508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7519-0508
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7519-0508
EAN/GTIN:
     4026434392838
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur

Ein klassischer Feuerschutzbeschlag verpackt in einer modernen und hochwertigen Edelstahlhülle verleiht der Türe das gewisse Etwas. Aber nicht nur hübsch verpackt, sondern auch funktionell ist die Drücker-Drücker Garnitur vorne mit dabei. Der Türbeschlag besteht aus einem runden Kurzschild und besitzt einen Lochabstand von 72 mm – Innen-Vierkantstift 9 mm - Drücker in U-Form. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Technische Daten: Material Edelstahl, Stahlkern im Inneren, mit Vorrichtung für Profilzylinder, Abstand 72 mm / Vierkantstift 9 mm, nicht sichtbare Verschraubung, fest-/drehbare Drücker-Lagerung.

  • Feuerschutzbeschlag - Drücker-Drücker Garnitur aus hochwertigem Edelstahl
  • Mit rundem Kurzschild, Drücker in U-Form
  • Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm, Schildstärke 9 mm
  • Für gängige Türen mit einer Türstärke von 44-66 mm
  • Mit Stahlkern im Inneren, Geprüft nach DIN 18273
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Feuerschutzbeschlag
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Edelstahl
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Schildstärke:
9 mm
Schild:
Kurzschild rund
Norm:
Geprüft nach DIN 18273
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild edelstahl, bad kurzschild, kurzschild pz, Schutzbeschlag, Feuerschutz, Feuerfest, Edelstahl, Stahl, Brandschutzrüren, Feuerschutztüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7529-9208
ab € 40,64*
Sonstiges
BASI
7529-9200
ab € 10,64*
Sonstiges
BASI
7529-9108
ab € 45,67*
Sonstiges
BASI
7529-9100
ab € 14,22*
Sonstiges
BASI
7519-0108
ab € 51,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.