| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-7520-0101 Herst.-Nr.: 7520-0101 EAN/GTIN: 4026434027150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der klassische und zeitlose ES1 Feuer-Schutzbeschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Der Knopf für die Außenseite ist ein runder Knauf, der Griff der Innenseite ist ein Drücker (Klinke) in U-Form. Das eckige Kurzschild sorgt für eine moderne und unaufdringliche Optik. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Material: Alu F1, DIN links / rechts verwendbar, Abstand 72 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung. - ES1 Türbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag aus modernem Aluminium F1
- Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren
- Eckiges Kurzschild und Stahlkern im Drücker, Schmelzpunkt bei über 1000° C
- Wechselgarnitur: runder Knauf, Drücker / Klinke der Innenseite in U-Form, Geprüft nach DIN 18257
- Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Feuerschutzbeschlag ES1 | Ausführung: | Wechselgarnitur | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 9 mm | Schildstärke: | 15 mm | Türstärken: | 44-66 mm | Schild: | Kurzschild eckig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, kurzschild alu pz, bad kurzschild, kurzschild pz, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |