| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-7529-0301 Herst.-Nr.: 7529-0301 EAN/GTIN: 4026434114614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der klassische und zeitlose Feuer-Schutzbeschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Der Beschlag besitzt zudem eine Zylinderabdeckung um dem Profilzylinder bei gewaltsamem Aufbrechen zu schützen. Der Knopf für die Außenseite ist ein gerader Knopf, der Griff der Innenseite ist ein Drücker (Klinke) in U-Form. Das runde Kurzschild sorgt für eine moderne und unaufdringliche Optik. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Material: Wählbar aus Aluminium F1 oder Edelstahl, DIN links / rechts verwendbar, Abstand 72 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung. - Türbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag - Wechselgarnitur
- Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren
- Rundes Kurzschild und Stahlkern im Drücker, mit Profil-Zylinderabdeckung
- Wechselgarnitur: gerader Knopf, Drücker / Klinke der Innenseite in U-Form, Geprüft nach DIN 18257
- Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Feuerschutzbeschlag ES1 | Ausführung: | Wechselgarnitur mit ZA | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 9 mm | Schildstärke: | 15 mm | Türstärken: | 44-66 mm | Schild: | Kurzschild rund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, bad kurzschild, kurzschild pz, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |