Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schutz-Schieberosette - eckig - Alu F1 - 6 mm - 7536-0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7536-0101
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7536-0101
EAN/GTIN:
     4026434077025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
schutzrosette pz

Die hochwertige Schutzrosette aus Aluminium dient zur Sicherung von überstehenden Profilzylinder. Durch die Schieberosette kann der Zylinder nicht herausgezogen werden. Zudem können keine Werkzeuge zum Brechen des Zylinders verwendet werden. Einfach Montage und zeitloses Design – die Schutzrosette von BASI.

  • Schieberosette zum Schutz von Profilzylindern
  • Eckige Ausführung
  • Material: Alu F1
  • Schildstärke 6 mm
  • Einfache Montage und zeitloses Design
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Material:
Aluminium
Abmessungen:
L30 x B65 mm
Stärke:
6 mm
Ausführung:
eckig
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, schluessel-rosette alu, Rosette, Türsicherheit, Wohnung, Haus, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7820-0208
ab € 7,85*
Sonstiges
BASI
7820-0318
ab € 12,14*
Sonstiges
BASI
7820-0308
ab € 12,86*
Sonstiges
BASI
7820-0218
ab € 7,06*
Sonstiges
BASI
7536-0401
ab € 7,00*
Sonstiges
BASI
7536-0201
ab € 5,40*
Sonstiges
BASI
7536-0402
ab € 6,97*
Sonstiges
BASI
7536-0102
ab € 5,04*
Sonstiges
BASI
7536-0202
ab € 4,70*
Sonstiges
BASI
7536-0499
ab € 7,89*
Sonstiges
BASI
7536-0199
ab € 5,70*
Sonstiges
BASI
7536-0299
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.