| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7812-0108 Herst.-Nr.: 7812-0108 EAN/GTIN: 4026434065541 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger und moderner Schmalrahmen-Knopf mit Rosette für Profil- und Rahmentüren. Der fest fixierte Knopf ist in ovaler Ausführung. Der Knopf besteht aus hochwertigem Edelstahl. Innen Vierkant: 8 mm - Nicht sichtbare Verschraubung. - Schmalrahmen-Knopf mit Rosette
- Eignet sich für Profil- und Rahmentüren
- Moderne ovale Ausführung
- Feststehender Türknauf
- Material: Edelstahl, innen Vierkant: 8 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | feststehend | Stärke: | 8 mm | Gewicht: | 478 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: türknopf edelstahl fest, profil-tuerknopf fest, türknopf edelstahl, beschlag, türbeschlag, türbeschläge, türklinke, türdrücker, türgriff, zimmertürbeschlag, zimmertüren, badtüre, wc-tür, holztür, innen, innentüren, komplett, rosetten, garnitur, rund, drücker-drücker, modern, edelstahl, silber, pz, lochung, profilzylinder, vorrichtung |
| | |
| |