| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9220-5518 Herst.-Nr.: 9220-5518 EAN/GTIN: 4026434071542 |
| |
|
| | |
| BASI Einsteckschloss - ES 246 - Das Einsteckschloss mit Buntbart-Vorrichtung eignet sich ideal für den Innenbereich z.B. bei Zimmertüren. Das Schloss zeichnet sich durch eine einfache Montage aus - einfach einsetzen und mit 2 Schrauben fixieren. Der Riegel besteht aus Metall, der runde Stulp aus Edelstahl. Das Zimmertürschloss ist sowohl für DIN rechts als auch DIN links bündige Türen erhältlich. Weitere Details: Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 8 mm, Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1 - Einsteckschloss für Innentüren / Zimmertüren, mit BB Buntbart-Lochung
- Stulp: 20 mm rund, aus Edelstahl
- Material Falle/Riegel: aus Metall
- Abmessungen: Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Vierkant 8 mm
- Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innentürschloss | Entfernung: | 72 mm | Stulplänge: | 235 mm | Stulpbreite: | 20 mm | Stulp: | abgerundet | Nuss: | 8 mm | Dornmaß: | 55 mm | Lochung: | Buntbart | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Falle / Riegel: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsteckschloss, zimmertüren, zimmertürschloss, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,93* | € 16,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,22* | € 31,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|