Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K30/60 mm - Verschiedenschließend - BM5030-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutz
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-BM5030-0030
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     BM5030-0030
EAN/GTIN:
     3838923634241
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder k30/60
knauf profilzylinder

Der hochwertige Profil-Knaufzylinder der Marke BASI mit Wendeschlüssel dient als sicheres Türschloss für Ihre Haus- oder Wohneingangstüre. Der robuste Zylinder mit Knauf wird inklusive 3 Wendeschlüssel geliefert. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Der zusätzliche Picking-, Aufbohr- und Schlagschutz sorgt dafür, dass der Doppelzylinder den besten Schutz bietet und erschwert es zudem Einbrechern das Schloss gewaltsam aufzubrechen oder zu knacken. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Schlüssel passend. Es besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anzufertigen. Der Knaufzylinder ist als ideales Schloss für den Hauseingangsbereich verwendbar. Er eignet sich als Schloss für Haustüren oder Wohneingangstüren. Durch seinen einseitigen Drehknauf kann die Tür jederzeit ohne Schlüssel von Innen geöffnet, sowie verschlossen werden. Bei der Fertigung des robusten Zylinders wird ins besonders Wert auf höchste Qualität geachtet. Die präzise Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12 / DIN 18252-10 / DIN EN 1303:2005-04 Reg. Nr. 34v05.

  • Sicherer Profil-Knaufzylinder - für Garagentore / Vorhangschlösser
  • Mit Aufbohrschutz, Pickingschutz und Schlagschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Bohrmuldenschlüsseln / Wendeschlüsseln
  • Verschiedenschließendes System
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
30 mm
Länge B:
60 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Schutz:
Pickingschutz, Aufbohrschutz, Schlagschutz
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
8 direkte Sperrelemente auf 2 Ebenen
Anzahl der Schlüssel:
3 Wendeschlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
DIN 18252:2006-12, DIN 18252-10, DIN EN 1303:2005-04 Reg.Nr 34v05
System:
Wendeschlüsselsystem, Bohrmuldenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: basi knaufzylinder, Profilzylinder, knaufzylinder, knauf, zylinder, drehverschluss, schloss, 30/30, mm, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, eingangstüren, tür, 1, schlüssel, verschiedenschließend, wendeschlüssel, bohrmuldenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
3
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 31,08*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 66,67*
€ 86,75*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
3838923634159
ab € 18,32*
Sonstiges
BASI
3838923634180
ab € 19,19*
Sonstiges
BASI
BM5030-0025
ab € 20,03*
Sonstiges
BASI
3838923634272
ab € 21,83*
Sonstiges
BASI
3838923634395
ab € 20,09*
Sonstiges
BASI
3838923634814
ab € 20,05*
Sonstiges
BASI
3838923635354
ab € 21,78*
Sonstiges
BASI
BM5030-0510
ab € 18,30*
Sonstiges
BASI
BM5030-1035
ab € 24,67*
Sonstiges
BASI
BM5030-1535
ab € 26,60*
Sonstiges
BASI
BM5030-2005
ab € 20,16*
Sonstiges
BASI
BM5030-2505
ab € 21,08*
Sonstiges
BASI
BM5030-2510
ab € 21,81*
Sonstiges
BASI
BM5030-2515
ab € 23,32*
Sonstiges
BASI
BM5030-0000
ab € 15,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.