Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Bau-Zylinder - G102 - 10/30 mm - Profil-Halbzylinder - Verschiedenschließend - G102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-G102
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     G102
EAN/GTIN:
     4026434099218
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder

Bau-Profil-Halbzylinder in 10/30 mm Ausführung. Ideal für Baustellen oder für das zukünftige Zuhause während der Bauphase geeignet. Der Halbzylinder ist sehr einfach zu montieren und eignet sich bestens dazu Garagentore während der Bauphase zu verschließen. Der Bauzylinder wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Verschiedenschließendes System - nur die 3 mitgelieferten Schlüssel sind passend.

  • Bauzylinder / Halbzylinder für Garagentore
  • Ideal als Zylinder einsetzbar während der Bauphase
  • Lieferung inklusive 3 Schlüssel - Verschiedenschließend
  • Einfache (leichte Ausführung)
  • Profilzylinder Länge: 10 / 30 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bauzylinder - Halbzylinder
Länge A:
10 mm
Länge B:
30 mm
Einsatz und Anwendung:
Zur Verwendung während der Bauphase
Gewicht:
104 g
Weitere Suchbegriffe: bau, bauzylinder, bauphase, zylinder, vs, verschiedenschließend, haustür, bautür, garagentor, tor, türen, tür, bauschloss, rohbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
G103
ab € 3,17*
Sonstiges
BASI
G101
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.