Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Bau-Zylinder - G103 - 35/35 mm - Profil-Doppelzylinder- Verschiedenschließend - G103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-G103
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     G103
EAN/GTIN:
     4026434114645
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder

Bauzylinder / Doppelzylinder - Ideal für Baustellen oder für das zukünftige Zuhause während der Bauphase geeignet. Der Bauzylinder ist sehr einfach zu montieren und eignet sich bestens für begrenzte Zeiträume Räume oder Hauseingänge zu verschließen. Der Bauzylinder wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Verschiedenschließendes System - nur die 3 mitgelieferten Schlüssel sind passend.

  • Bauzylinder für Hauseingangstüren / Nebentüren
  • Ideal als Türzylinder für Häuser während der Bauphase
  • Lieferung inklusive 3 Schlüssel - Verschiedenschließend
  • Einfache (leichte Ausführung)
  • Ausführungen: Doppelzylinder in 30/30 mm, 30/35 mm, 35/35 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bauzylinder - Doppelzylinder
Länge A:
35 mm
Länge B:
35 mm
Einsatz und Anwendung:
Zur Verwendung während der Bauphase
Gewicht:
166 g
Weitere Suchbegriffe: bau, bauzylinder, bauphase, zylinder, vs, verschiedenschließend, haustür, bautür, garagentor, tor, türen, tür, bauschloss, rohbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
G102
ab € 2,65*
Sonstiges
BASI
G101
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.