| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-V5000-0000 Herst.-Nr.: V5000-0000 EAN/GTIN: 4026434172249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue und hochwertige V50 Doppelzylinder eignet sich ideal für Haustüren oder Wohnungstüren. Täglich kommt es zu Einbrüchen in deutschen Haushalten und oftmals wird es Dieben durch falsche oder minderwertige Zylinderausstattungen leicht gemacht in das Haus einzudringen. Der V50 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Der Profilzylinder wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Doppelzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 3 mitgelieferten Schlüssel sind passend. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 1303:2015 - V50 Profil-Doppelzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
- Ideal für Haustüren oder Wohneingangstüren
- Verschiedenschließendes System
- Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
- Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge A: | 30 mm | Länge B: | 30 mm | Schließart: | Verschiedenschließend | Not-/Gefahrenfunktion: | nein | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Material: | Messing, matt vernickelt | Fertigung: | Geprüft nach EN 1303:2015 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, VS, verschiedenschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |