Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Doppelzylinder - V50 30/35 mm - Verschiedenschließend - V5000-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5000-0005
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5000-0005
EAN/GTIN:
     4026434172270
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/35
doppelzylinder

Der neue und hochwertige V50 Doppelzylinder eignet sich ideal für Haustüren oder Wohnungstüren. Täglich kommt es zu Einbrüchen in deutschen Haushalten und oftmals wird es Dieben durch falsche oder minderwertige Zylinderausstattungen leicht gemacht in das Haus einzudringen. Der V50 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Der Profilzylinder wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Doppelzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 3 mitgelieferten Schlüssel sind passend. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 1303:2015

  • V50 Profil-Doppelzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
  • Ideal für Haustüren oder Wohneingangstüren
  • Verschiedenschließendes System
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
30 mm
Länge B:
35 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
nein
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, VS, verschiedenschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 29,04*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5000-0000
ab € 5,08*
Sonstiges
BASI
V5000-0515
ab € 6,97*
Sonstiges
BASI
V5000-1015
ab € 7,28*
Sonstiges
BASI
V5000-0010
ab € 6,05*
Sonstiges
BASI
V5000-0015
ab € 6,51*
Sonstiges
BASI
V5000-0020
ab € 6,98*
Sonstiges
BASI
V5000-0505
ab € 6,07*
Sonstiges
BASI
V5000-0510
ab € 6,40*
Sonstiges
BASI
V5000-1010
ab € 6,97*
Sonstiges
BASI
V5000-1020
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.