| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-V5041-0000-0010 Herst.-Nr.: V5041-0000-0010 EAN/GTIN: 4026434175233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Außenzylinder auch Rundzylinder genannt eignet sich für Türzusatzschlösser auf dem Türblatt. Der Profil-Außenzylinder kann anstatt eines Drehknaufs am Türzusatzschloss verwendet werden. Ideal für das BASI Türzusatzschloss KS500, sowie KS 500R (separat erhältlich). Der V50 Außenzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Selbstverständlich ist der Zylinder mit allen Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet, die auch ein Standard-Profilzylinder aufweist. Der Zylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Außenzylinder aus dem Hause BASI bietet zusätzliche Schutz für Ihre Haustür. In Kombination mit einem BASI Türzusatzschloss gewährt das Schließsystem höchsten Schutz für die Eingangstüre. Die Mitnehmerstange kann individuell gekürzt und auf das richtige Maß gebracht werden. Die Lieferung erfolgt inklusive eine Abdeckrosette für den Zylinder. - V50 Profil-Außenzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
- Geeignet für Zusatzsicherungen auf dem Türblatt
- Wahlweise Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Ideal für BASI Zusatzsicherungen, Türzusatzschloss KS 500, KS 500R
- Mitnehmerstange individuell kürzbar, Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schließart: | Gleichschließend | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Material: | Messing matt vernickelt | Lieferform: | inkl. Abdeckrosette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profil, außenzylinder, zylinder, schloss, zusatzschloss, kastenschloss, türzusatzschloss, zusatzsicherung, haustüre, eingangstür, wohneingangstür, schließzylinder, tür, profilschlüssel, messing, sicher, GL, gleichschließend, 3, schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 705 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,37* | € 29,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 705 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 705 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 705 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|