Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschweißstab O I Ø 3 mm Stablänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000115105
Hersteller:
     Fliess
Herst.-Nr.:
     1000115105
EAN/GTIN:
     4054773000053
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab

Autogenschweißstab O I Øm Stab 1000 mm


nach EN 12536 · verkupfert
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr. 1.0324

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Für Verbindungsschweißungen an Rohren und Blechen · dünnflüssiges Schmelzbad

Grundwerkstoffe:
S235JR,S235JO, S235G2T-S255GT, P235GH, P265GH ·
Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Werkstoffnummer:
O I
Weitere Suchbegriffe: autogen schweißdraht, Schweißstäbe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,83*
€ 3,50*
1 Tag
750
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,51*
1 Tag
508
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,0519*
€ 3,7619*
4 Tage
675
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,3605*
€ 4,1205*
Lager 7051
675
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,5982*
€ 4,4182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4182*
€ 5,25766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3882*
€ 5,22196
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9882*
€ 4,74596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8082*
€ 4,53176
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,5982*
€ 4,28186
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 3,5982* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115102
ab € 3,28*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115103
ab € 3,10*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115107
ab € 2,82*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115109
ab € 2,81*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115120
ab € 3,39*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115121
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.