Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschweißstab O III Ø 2 mm Stablänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000115120
Hersteller:
     Fliess
Herst.-Nr.:
     1000115120
EAN/GTIN:
     4054773000091
Suchbegriffe:
Schweißstab
schweißstab 2mm
schweißstab

Autogenschweißstab O III Ø 2 mm Stab 1000 mm


nach EN 12536 · verkupfert
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr. 1.6215

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Sehr gut geeignet für Verbindungsschweißen mit hohen Anforderungen · empfohlen für Dichtschweißungen · zähflüssiges Schmelzbad

Grundwerkstoffe:
S 235G2T-S255GT, S235JO-S275JO, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, P265GH, P285NH, P295GH ·
Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Werkstoffnummer:
O III
Weitere Suchbegriffe: Schweißstäbe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
25
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 3,1464*
€ 3,8872*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,35*
€ 4,11*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,13*
2 Tage
158
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,6945*
€ 4,5145*
Lager 7051
225
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,2429*
€ 5,1629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1629*
€ 6,14385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0729*
€ 6,03675
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,7829*
€ 5,69165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5429*
€ 5,40605
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2429*
€ 5,04905
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 4,2429* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,0725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115102
ab € 3,26*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115103
ab € 3,05*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115105
ab € 2,6053*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115107
ab € 2,5833*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115109
ab € 2,5733*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115121
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.