Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschweißstab O III Ø 3 mm Stablänge 1000 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000115121
Hersteller:
     Fliess
Herst.-Nr.:
     1000115121
EAN/GTIN:
     4054773000107
Suchbegriffe:
Schweißstab
schweißstab

Autogenschweißstab O III Øm Stab 1000 mm


nach EN 12536 · verkupfert
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr. 1.6215

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Sehr gut geeignet für Verbindungsschweißen mit hohen Anforderungen · empfohlen für Dichtschweißungen · zähflüssiges Schmelzbad

Grundwerkstoffe:
S 235G2T-S255GT, S235JO-S275JO, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, P265GH, P285NH, P295GH ·
Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Werkstoffnummer:
O III
Weitere Suchbegriffe: Schweißstäbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
768
25
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 2,8867*
€ 3,6875*
1 Tag
1025
25
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 3,00*
€ 3,83*
1 Tag
1025
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,84*
1 Tag
718
25
pro Kilogramm
€ 5,59*
ab € 3,4154*
€ 4,3154*
Lager 7051
1025
25
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 3,9464*
€ 4,9764*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 4,9764*
€ 5,92192
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,8064*
€ 5,71962
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 3,9464*
€ 4,69622
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 124,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115102
ab € 3,2856*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115103
ab € 3,02*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115105
ab € 2,64*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115107
ab € 2,62*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115109
ab € 2,64*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115120
ab € 3,1031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.