Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel BÄR Ø 2,7 x Länge 40 mm Stahl gehärtet metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000122104
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     5
EAN/GTIN:
     4015593000050
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel

Stahlnagel BÄR Ø 2,7 x Länge 40 mm Stahl gehärtet metallisiert BÄR


mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · gehärtet · metallisiert ·
Weitere technische Eigenschaften · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Ausführung:
mit Tiefenversenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3250
Frei Haus
ab € 0,0192*
€ 0,0249*
1 Tag
6000
250
€ 6,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0268*
3 Tage
4500
250
€ 5,99*
ab € 0,0185*
€ 0,0268*
1 Tag
4200
250
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0295*
Lager 7051
6000
250
€ 7,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bär
4015593000227
ab € 0,0306*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0332*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0367*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0416*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0222*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0245*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0343*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0394*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.