Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Ø 3,0 mm Länge 30 m 7 x 7 Mindestbruchkraft 5,06 kN Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000134149
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     1000134149
EAN/GTIN:
     9002546802163
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 30m

Drahtseil Ø 3,0 mm Länge 30 m 7 x 7 Mindestbruchkraft 5,06 kN Edelstahl


Edelstahl · Werkstoff 1.4401
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Konstruktion:
7 x 7
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm, Drahtseile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 18,03*
€ 24,02*
3 Tage
45
€ 4,99*
ab € 18,25*
€ 24,14*
7 Tage
45
€ 5,99*
ab € 17,99*
€ 24,72*
5 Tage
45
€ 5,50*
ab € 19,43*
€ 26,62*
Lager 7051
45
€ 7,99*
ab € 21,59*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E495594
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
7001618
ab € 9,84*
Ähnlich
k.A.
7001640
ab € 5,32*
Ähnlich
k.A.
7001622
ab € 33,93*
Ähnlich
k.A.
7001643
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.