| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-1000152520 Herst.-Nr.: 5161 EAN/GTIN: 4260060251613 |
| |
|
| | |
| Polschweißzwinge 400 A 160 mm mit Flügelmutter SCHMICO aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung · Weitere technische Eigenschaften Ausladung: 78mm · Spannweite: 160mm Weitere Informationen: | | Marke: | SCHMICO | Ausführung: | mit Flügelmutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,27* | € 11,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,44* | € 12,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,43* | € 12,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,52* | € 12,33* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,04* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|