Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047431 Herst.-Nr.: 46285 EAN/GTIN: 4006209462850 |
| |
|
| | |
| Fischer Langschaftdübel SXR 10x180 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Typ: | FISCHER Langschaftdübel SXR-T mit Senkkopfschraube, T = Innensechsrund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,5164* | € 4,2864* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,6813* | € 4,4613* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,7722* | € 4,6022* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,8081* | € 4,6281* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,80* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,405* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|