Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047582 Herst.-Nr.: 47309 EAN/GTIN: 4006209473092 |
| |
|
| | |
| Fischer Zykon-Einschlaga. FZEA II 10x40 M8 C Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus hochkorrosionsbeständigem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse durch das Einschlagen des innen liegenden Spreizstifts über den Konus getrieben. Dieser füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist für Einzelbefestigungen von Schildern, Konsolen und Kabeltrassen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | ETA Zulassung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 798,70* | € 859,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 802,78* | € 860,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,50* | € 868,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 848,85* | € 918,65* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 915,64* | € 971,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,1564* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|