Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Premium Schnellmontageschaum PU 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-10048010
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50426
EAN/GTIN:
     4006209504260
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

Fischer Premium Schnellmontageschaum PU 500


fischer 1K Schnellmontageschaum PU 1/500 B2 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen von Anschlussfugen, Dachausbau und Trockenbau. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2 und Prüfung auf Wasserdichtheit zur Verklebung von Schachtringen, erfüllt somit die Anforderungen an einen Brunnenschaum. Schallschutzprüfung 61 dB. Hohe Ausbeute von bis zu 30 l Schaum. Wiederverschließbarer Fix-Adapter für den sofortigen Einsatz und die Wiederverwendung angebrochener Dosen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs verursachen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Ex-position | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
12
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,01*
€ 5,94*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,19*
€ 6,41*
Lager 7051
30
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,62*
€ 6,95*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 6,97*
15 Tage
508
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.