Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Montagemörtel GREEN 300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10048844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522223
EAN/GTIN:
     4048962178456
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
Mörtel
fischer mörtel

Fischer Montagemörtel GREEN 300 T


Der fischer Montagemörtel GREEN 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Der Hybrid-Mörtel verfügt über eine Umwelt-Produktdeklaration EPD des Instituts für Bauen und Umwelt und wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Weiter ist der Montagemörtle GREEN gemäß der französischen VOC-Verordnung in die bestmögliche Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe eingestuft. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Die Kartusche kann mit einer handelsüblichen Silikon-Auspresspistole ausgepresst werden. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Marke:
FISCHER
Inhalt:
1 Kartusche 300 ml, 2
Weitere Suchbegriffe: injektionsmörtel, injektionsmörtel 300ml, Schnellmörtel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
€ 6,40*
ab € 8,36*
€ 15,55*
2 Tage
24
12
€ 6,40*
ab € 8,36*
€ 15,55*
7 Tage
22
12
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 16,78*
1
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 17,92*
Lager 7051
24
12
€ 7,99*
ab € 14,74*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04914* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 215,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.