Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-522223 Herst.-Nr.: 522223 EAN/GTIN: 4048962178456 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Montagemörtel Green 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Der Hybrid-Mörtel verfügt über eine Umwelt-Produktdeklaration EPD des Instituts für Bauen und Umwelt und wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Weiter ist der Montagemörtle Green gemäß der französischen VOC-Verordnung in die bestmögliche Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe eingestuft. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Die Kartusche kann mit einer handelsüblichen Silikon-Auspresspistole ausgepresst werden. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Anwendungsbedingungen: | vorwiegend ruhende Lasten | Basismaterial (Verbundmörtel): | Vinylester | Baustoff: | Lochsteinmauerwerk | ungerissener Beton | Vollsteinmauerwerk | Prüfzeichen / Zulassungen: | DINCertco 'Biobased 50-85%' | ETA - Europäisch Technische Bewertung | EPD | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 300 ml | 1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 150 | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | DIY | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 594.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 12 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 8,37* | € 15,36* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 8,33* | € 15,36* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 14,73* | € 17,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,72* | € 17,94* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,02* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,37* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 184,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|