Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10052098 Herst.-Nr.: 657070 EAN/GTIN: 4048962039900 |
| |
|
| | |
| Fischer Power-Fast 5,0x30 SK A2 VG TX 200 Die fischer Power-Fast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenlänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0463* | € 0,0671* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0495* | € 0,0716* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,05554* | € 0,08014* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,06544* | € 0,09364* | | | | Lager 7051 | | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1261* | € 0,1761* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|