Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10052117 Herst.-Nr.: 657094 EAN/GTIN: 4048962040142 |
| |
|
| | |
| Fischer Power-Fast 5,0x80 SK A2 TG TX 100 Die fischer Power-Fast FPF-ST A2P aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für alle zulassungsrelevanten Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1393* | € 0,1933* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,181* | € 0,241* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2093* | € 0,2793* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2114* | € 0,2814* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3994* | € 0,5294* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|