Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10317657 Herst.-Nr.: 536857 EAN/GTIN: 4048962251401 |
| |
|
| | |
| Fischer ULTRACUT FBS II 8x130 80/65 US TX Die fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenlänge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,5986* | € 0,7786* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,665* | € 0,8458* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5652* | € 0,8552* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6957* | € 0,8957* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,7078* | € 0,9078* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|