Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ULTRACUT FBS II 12x150 90/75/50 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10317673
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536873
EAN/GTIN:
     4048962251562
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Fischer ULTRACUT FBS II 12x150 90/75/50 US


Die fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Marke:
FISCHER
Schraubenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Betonschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,3611*
€ 1,8587*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5202*
€ 2,0002*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7068*
€ 2,2076*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7679*
€ 2,3379*
Lager 7051
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8161*
€ 2,3861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3861*
€ 2,83946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2861*
€ 2,72046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1861*
€ 2,60146
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8161*
€ 2,16116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,722* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.