Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10371958 Herst.-Nr.: 48005521 EAN/GTIN: 045242521104 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM-bestückt 5er Pack 150 x 5 mm Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen. Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente · Bis zu 2x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: aggressive 5-TPI- Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln) · Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern. Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen · FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte · NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit · Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen. Weitere technische Eigenschaften Zahnteilung: 5 (ZpZ)mm · St. je Karte: 5 · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Gesamtlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,87* | € 69,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,06* | € 69,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,52* | € 71,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,66* | € 73,54* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 70,50* | € 86,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|