Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 135x136x101mm Stahl roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200574
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411350
EAN/GTIN:
     4004338411350
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier

Torband 135x136x101mm Stahl roh GAH


in drei Ebenen verstellbar · bestehend aus U-Bügel mit zwei Langlöchern zum Anschrauben an Pfosten · gebogener Anschweißlasche und zwei Gewindestangen · Anschweißlasche Material: Stahl roh · restliche Teile Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 101mm · Maß a: 135mm · Maß b: 136mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
max. Belastung:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Torbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 13,75*
€ 17,95*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 14,94*
€ 19,60*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 19,67*
2 Tage
27
4
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 21,30*
Lager 7051
27
1
€ 7,99*
ab € 20,71*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411404
ab € 3,42*
Sonstiges
GAH ALBERTS
411374
ab € 10,66*
Sonstiges
GAH ALBERTS
411398
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.