Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 50x20x45x120x25x45x6x5mm Stahl roh Beutel GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200600
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     412074
EAN/GTIN:
     4004338412074
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

Torband 50x20x45x120x25x45x6x5mm Stahl roh Beutel GAH


für 180° Öffnung · Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß i: 5mm · Maß h: 6mm · Maß c: 45mm · Maß d: 120mm · Maß g Ø: 12mm · Maß e: 25mm · Maß a: 50mm · Maß f: 45mm · Maß b: 20mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Marke:
GAH
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 7,09*
€ 9,29*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 10,12*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 7,75*
€ 10,17*
2 Tage
10
8
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 10,84*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 10,62*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
412173
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.