Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwinkelband 600x1000x60x120mm Stahl feuerverzinkt links oben 8 mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200609
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312947
EAN/GTIN:
     4004338312947
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag

Torwinkelband 600x1000x60x120mm Stahl feuerverzinkt links oben 8 mm GAH


für Garagentore · gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh ·
Weitere technische Eigenschaften Maß d: 60mm · Ausführung: links oben · Maß e: 120mm · Maß a: 600mm · Maß b: 1000mm · Maß c Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Löcher:
9 / 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 49,54*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 40,63*
€ 49,80*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 40,68*
€ 49,85*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 43,64*
€ 52,94*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 53,56*
€ 64,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312978
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.